オクラタープ

オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)オクラタープ - DOD(ディーオーディー)

ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。
流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。

付属品ロープ、キャリーバッグ材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510総質量(kg)約4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638016TT8-583-BKブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
52638025TT8-583-TNタン
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする