曜日別特売

ビートルタープ

ビートルタープ - DOD(ディーオーディー)ビートルタープ - DOD(ディーオーディー)ビートルタープ - DOD(ディーオーディー)ビートルタープ - DOD(ディーオーディー)

フック連結でテントと簡単につなげられる大型タープです。ザ・テントやザ・ワンタッチテントのリビングスペースをスマートに拡張することができます。また、テントと切り離してくつろげるスペースがほしい場合などにはタープ単体での設営も可能です。

仕様UVカット:UPF50+付属品ロープ(短)×6本、ロープ(長)×4本、キャリーバッグ※ペグ、ポールは別売り材質150Dポリエステル(PUコーティング)タン耐水圧(mm)(最低)2000収納時寸法(cm)(約)W36×D13×H13寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)450×380総質量(kg)約1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637989TT5-655-TN
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする