曜日別特売

ヒレタープ

ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)ヒレタープ - DOD(ディーオーディー)

エイテントに接続してリビング空間を作り出す、専用タープテントです。
エイテントのメインポールに引っ掛けて設営することができ、エイテントと同じ生地を使用しているため、寝室とリビングスペースで一体感をもたせることができます。

セット内容タープ生地※ロープ×8本付属、ポール(長)×1本、ポール(短)×2本、ペグ×8本、キャリーバッグ、ポール用・ペグ用キャリーバッグ、タイベルト材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 、アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約436×400×202※ポール(短)の高さは150耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W57×D20×H20総質量(kg)約6.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637998TT5-669-KHカーキ
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638007TT5-669-TNタン
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする