曜日別特売

いつかのタープ

いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)いつかのタープ - DOD(ディーオーディー)

キャンプで自然をぐっと身近に感じながら快適な空間をつくりだすオープンタープ。いつかオープンタープを張って快適なキャンプがしたい、そんな思いを実現させる、扱いやすさにこだわったヘキサタープです。

仕様UVカット:UPF50+付属品ペグ×8、ロープ×8(黒自在×4、シルバー自在×4)、ポール×2、延長ベルト、キャリーバッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)420×410×230(付属ポール使用時)材質(ポール)スチール耐水圧(mm)(最低)2000生地150Dポリエステル(PUコーティング)収納時寸法(cm)(約)W67×D14×H14総質量(kg)約5.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637964TT5-631-KHカーキ
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
52637980TT5-631-TNタン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52637955TT5-631-BKブラック
12,980
14,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする