DOD(ディーオーディー)
ヘーキサタープ(ポール別売)
ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用したベーシックなヘキサタープテントです。6ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。
付属品
ロープ、キャリーバッグ
材質
ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)
耐水圧(mm)
(最低)350
収納時寸法(cm)
(約)W55×D14×H14
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)420×420
総質量(kg)
約3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637946
TT5-582-TN
タン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
52637937
TT5-582-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください