曜日別特売

ソトネノサソイ

ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)ソトネノサソイ - DOD(ディーオーディー)

コンパクト収納&自動膨張で便利なエア式のキャンプマットに、ポリコットン生地のシーツを取り付けました。シーツ部分は取り外して洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使うことができます。
清潔さに加えて、厚みのあるウレタンフォームを入れることで、アウトドアであっても自宅のような快適な就寝環境を実現します。はじめてのキャンプで眠れるか不安、という人におすすめの製品です。

付属品キャリーバッグ、タイダウンベルト材質シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)、マット本体:ポリエステル(PVCコーティング)、ポリウレタンタン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638034CM1-620-TNS約60×192×4.5※W・Dの数値は生地の接合部分(5~6)を含む。(約)W66×D15×H15約2.4
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
52638050CM2-621-TNM約115×192×4.5※W・Dの数値は生地の接合部分(5~6)を含む。(約)W65×D18×H18約4.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638059CM3-622-TNL約140×192×4.5※W・Dの数値は生地の接合部分(5~6)を含む。(約)W75×D22×H22約5.2
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする