曜日別特売

ソトネノマクラ

ソトネノマクラ - DOD(ディーオーディー)ソトネノマクラ - DOD(ディーオーディー)ソトネノマクラ - DOD(ディーオーディー)ソトネノマクラ - DOD(ディーオーディー)ソトネノマクラ - DOD(ディーオーディー)

家でもキャンプでも枕が手放せない人のための、カバー付きでいつでも清潔に使うことができるキャンプ用枕。寝返りをしても余裕のある大判サイズです。
ウレタンはバルブ開放により自動で膨らみ、首筋から頭までフィットしやすいウェーブ形状を採用。ウレタンそのもののクッション性で使うことはもちろん、あとから空気を追加すれば好みの高さに自由調整ができます。収納時は空気を抜くことにより持ち運びはコンパクトになります。

材質本体:(表面・裏面)ポリエステルタン質量(g)(総質量)約420材質(カバー)ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)47×30×7.5材質(中材)ポリウレタンフォーム収納時寸法(cm)(約)W32×D12×H12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638095CP1-654-TN
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする