ソフトくらぞう(46)

ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらぞう(46) - DOD(ディーオーディー)

食材をまとめておくのに大きいクーラーボックスが欲しい。でも重くて運びにくいのはいや。
そんなあなたにおすすめの大型ソフトクーラーバッグです。
2Lペットボトルが縦に入るサイズ・軽量・パーテーション板付属と扱いやすさにこだわりました。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2容量(L)約46最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×31×36材質(インナー)PEVA断熱材発泡ポリエチレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×27×32総質量(kg)2.2材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638235CL5-789-BKブラック
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
52638244CL5-789-TNタン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする