曜日別特売

バベコロ2

バベコロ2 - DOD(ディーオーディー)バベコロ2 - DOD(ディーオーディー)バベコロ2 - DOD(ディーオーディー)バベコロ2 - DOD(ディーオーディー)バベコロ2 - DOD(ディーオーディー)

BBQで食材や調理器具がどこにあるか分からない、そんなイライラを解消する大型クーラーバッグです。
冷蔵庫のような縦型形状なので段ごとに整理して目的の食材を簡単に取り出すことができます。
棚は取り外しが可能なので大きいものを収納したりすることもできます。
それぞれ独立したトップボックスやサイドポケットがついているので、BBQに必要な小物を整理しまとめて運ぶことができるよう設計されています。
散らかりがちなBBQやキャンプのキッチンをスッキリ片付けてアウトドア料理を楽むことが可能です。

材質内蔵強化ボード:ポリエチレン、合板タン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハンドル収納時)約47×37×52、(ハンドル最大時)約47×37×103材質(インナー)ポリエチレン静止耐荷重(kg)10断熱材ポリエチレン収納時寸法(cm)(約)W47×D37×H52総質量(kg)約6.4材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638104CL1-653-TN
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする