DOD(ディーオーディー)
ソフトくらひこ(15)
ソロキャンプで使いやすい浅型ソフトクーラーです。
350ml缶を保冷しながら収納できる高さ設計。
セット内容
製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2
容量(L)
約15
最大積載量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×29×21
材質(インナー)
PEVA
断熱材
発泡ポリエチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×26×18
総質量(kg)
約1.3
材質(アウター)
ポリエステル(ラミネートPVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638174
CL1-920-BK
ブラック
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638190
CL1-920-BL
ブルー
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638199
CL1-920-KH
カーキ
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638208
CL1-920-TN
タン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください