ソフトくらこ(10)

ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらこ(10) - DOD(ディーオーディー)

一般的なクーラーボックスと比べ薄型に設計し、持ち運びやすさに特化したソフトクーラーバッグです。
メインハンドルに加え、2つのサイドハンドル、取外可能な肩掛け用ベルト、各所のDリングを内蔵し様々な持ち運び方法に対応。バイクに縛りつけてキャンプツーリングに、バッグパックに固定しフェスのドリンク入れに、背中に背負ってBBQの差し入れの運搬に、など持ち運びやすさを活かして多様な使い方をすることができます。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1質量(g)(総質量)約700最大積載量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×29×13材質(インナー)PEVA断熱材発泡ポリエチレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×25×11材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638129CL1-720-TNタン約10
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638120CL1-720-BKブラック(約)10
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする