曜日別特売

ソフトくらら(4)

ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)ソフトくらら(4) - DOD(ディーオーディー)

キンキンに冷えたドリンクで乾杯し、一口目に口をつけた瞬間。
くぅーーー!最高ッ!
そんな最高の乾杯をお手伝いする、350ml缶6缶と保冷剤がぴったり入るソフトクーラーです。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1質量(g)(総質量)約450容量(L)約4最大積載量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×17×20材質(インナー)PEVA断熱材発泡ポリエチレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×17材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638138CL1-918-BKブラック
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638147CL1-918-BLブルー
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638156CL1-918-KHカーキ
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638165CL1-918-TNタン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする