ぷちもえファイヤー

ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)ぷちもえファイヤー - DOD(ディーオーディー)

ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。
通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。
燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。
煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。

付属品ロストル、テーブル、網、キャリーバッグ材質キャリーバッグ:600Dポリエステルシルバー材質(本体)ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×6.5×12(本体)、約22×7.5×16.5(スチールテーブル含む)静止耐荷重(kg)焼網:10収納時寸法(cm)約W26×D8×H14総質量(kg)約1.2材質(テーブル)スチール(耐熱塗装)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638348Q1-760-SL
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする