となりのまきちゃん

となりのまきちゃん - DOD(ディーオーディー)となりのまきちゃん - DOD(ディーオーディー)となりのまきちゃん - DOD(ディーオーディー)となりのまきちゃん - DOD(ディーオーディー)となりのまきちゃん - DOD(ディーオーディー)

焚き火は暖をとったり、料理をしたりもできますが、一番の目的は「雰囲気を楽しむこと」という人が多いのではないでしょうか。
「となりのまきちゃん」は焚き火や薪ストーブのとなりで雰囲気をさらに盛り上げる、薪用バッグ&スタンドのセットです。バッグ部分は手や車で薪を運ぶのに便利でそのままスタンドに載せることができます。スタンド部分は最大で30kgまでの薪を濡らさずに保管することができ、連泊でのテントにも対応します。今までありそうでなかった焚き火の相棒的アイテムです。

付属品取扱説明書材質アルミ合金、綿カーキ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×41×51※スタンドのみの場合は約66×23×51静止耐荷重(kg)フック部分:30 ※スタンド部分収納時寸法(cm)約W36×D17×H12総質量(kg)約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638436LX1-453
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする