曜日別特売

タキビバビデブー

タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)タキビバビデブー - DOD(ディーオーディー)

タキビバビデブーを焚き火台の下に広げれば、焚き火台からこぼれた薪や火花などから地面への延焼を防ぎ、地面へのダメージを軽減。持ち運びはバックパックにも収めやすいコンパクトな収納サイズ。キャリーバッグが付属します。

セット内容製品本体、キャリーバッグ材質ガラス繊維(両面シリコン加工)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638497FR3-754-KH約0.4カーキM(総質量)約650約W22×D4.5×H32
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
52638506FR3-754-TN約0.4タンM(総質量)約650約W22×D4.5×H32
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638479FR1-904-KH約0.4×2層カーキS(総質量)約500約W17×D6×H27
オープン
取扱い終了
52638488FR1-904-TN約0.4×2層タンS(総質量)約500約W17×D6×H27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする