DOD(ディーオーディー)
秘密のグリルさん用網
丈夫な直径5mmのワイヤーを採用した秘密のグリルさん用のBBQグリル網。汚れを落としやすいステンレス製です。
秘密のグリルさんに付属しているBBQグリル網と同じ仕様です。
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(総質量)約300
ワイヤー径(Φmm)
5
メッシュ寸法(mm)
直径Φ1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638515
QA5-575-SL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください