DOD(ディーオーディー)
グッドラックソファ
キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。
片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。
材質
アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×50×74
静止耐荷重(kg)
160
収納時寸法(cm)
約W100×D13×H67
総質量(kg)
約5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638637
CS2-500-BK
BK
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
52638646
CS2-500-KH
カーキ
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
52638655
CS2-500-TN
タン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください