曜日別特売

チンアナゴペグ2

チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグ2 - DOD(ディーオーディー)

足が引っかかりにくい一本脚のランタンスタンドを実現するペグです。ハンマーでペグを打ち込み、別売りのテント用ポールを挿入することで、スマートな一本脚のランタンスタンドとなります。
素材を従来品のスチールからステンレススチールに変更し、ネジ部分の溶接を強化しました。

付属品ランタンハンガー、キャリーバッグ材質バッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ:ステンレス、ランタンハンガー:スチールシルバー質量(g)(総質量)約910長さ(cm)ランタンハンガー:約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約8×3.5×60収納時寸法(cm)約W15×D63×H6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638698LP5-635-SL
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする