曜日別特売

チンアナゴペグRX

チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)チンアナゴペグRX - DOD(ディーオーディー)

ハンマーでペグを打ち込み別売りのビッグタープポール(XP5-507シリーズ)を差し込むことで、一本脚のランタンスタンドとなります。従来品から構造を見直したことで耐久性も更に向上しました。

セット内容ペグ本体、先端キャップ、ランタンハンガー、キャリーバッグ材質キャリーバッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ・ランタンハンガー:スチールブラック質量(g)(総質量)約650長さ(cm)ランタンハンガー:約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約3.2×3.2×34静止耐荷重(kg)フック部分:2収納時寸法(cm)約W13×D41×H6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638707LP5-752-BK
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする