曜日別特売

クッキングキング

クッキングキング - DOD(ディーオーディー)クッキングキング - DOD(ディーオーディー)クッキングキング - DOD(ディーオーディー)クッキングキング - DOD(ディーオーディー)クッキングキング - DOD(ディーオーディー)クッキングキング - DOD(ディーオーディー)

調理用品があちこちに散らかってしまい、せっかくのキャンプ料理が効率良くできない。
そんな悩みをクッキングキングは解決します
キッチンツールを整理できるハンガー。すぐに使わないものや見られたくないものは収納棚に、調理が捗る120cm幅のワイドな調理スペース。ランタンをかければしっかり手元を照らすこともできます。クッキングキングがあれば、キャンプ料理も思いのままです。
2021年7月メーカー出荷分より、本体等の金属フレームにマットブラックカラーを採用。リベットカラーをブラックに変更。バーナースタンド天板のMDFをなくしました。

セット内容テーブル本体(テーブル×1、ストレージ棚×1、棚版×2、ランタンハンガー×1、ツールハンガー×1)、バーナースタンド(キャリーバッグ×1、フレーム×1、ポール×2、バー×2)材質フレーム・ランタンスタンド:アルミ合金材質(棚板)MDF材質(天板)MDF、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×48×58/77、(バーナースタンド)約57×52×60生地ポリエステル(PVCコーティング)収納時寸法(cm)バーナースタンド:約直径Φ9.5×長さ61、本体:約W61.5×D9.6×H50.5総質量(kg)本体:約7.8、バーナースタンド:約1.5内容量1個
注意
※(静止耐荷重)本体:30kgバーナースタンド:20kg収納棚:5kgランタンハンガー:1kg
※(その他特徴)収納棚サイズ:(約)W50×D40×H58cm 収納棚容量:(約)116L
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638899TB5-723-BKブラック【旧バージョン】
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
52638908TB5-723-TNタン
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする