ワイドキャンピングベッド

ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッド - DOD(ディーオーディー)
(1件のレビュー)

キャンプで朝までゆったり快適に寝たい。
そんなあなたにおすすめのワイドなキャンプ用ベッド(コット)です。
地面から浮いた状態で就寝できるので夏は涼しく、冬は寒さを和らげます。
地面の凸凹の影響も受けにくいためキャンプでの睡眠の質を向上させ、朝までぐっすり眠ることができます。

セット内容キャンピングベッド生地本体、脚部フレーム×4本、メインフレーム(中央部)×2本、メインフレーム(端部)×2本、キャリーバッグ材質ベッド本体:ポリエステル(PVC コーティング)収納サイズ約W21×D83×H5cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×190×19静止耐荷重(kg)100総質量(kg)約4.4内容量1個
注意
※(
※1) 耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。ベッドにかかる重量は乗り方や速度によっても変わりますので、あくまで目安としてご検討ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639039CB1-100-BKBK
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
52639048CB1-100Tベージュ
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 休憩用
製造業

組立に少し時間は掛かるが
慣れてしまえば苦にはならないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする