軽くてコンパクト。たくさん荷物を運べるアルミ合金製キャリーワゴンがついに登場です。片手で運べる軽さと車に積み込みやすいコンパクトさで、もっと気軽に荷物運びができるようになりました。従来のキャリーワゴンよりさらに大きい約160Lの容量。強度の高いアルミ合金製フレームの採用により耐荷重は100kgを誇ります。またカバーやタイヤは簡単に取り外せる構造なので、消耗した場合の交換も可能です。キャンプはもちろん公園遊びやデイキャンプ、BBQなど気軽なアウトドアでも活躍します。アウトドアの荷物が増えがちなすべての人に。



アルミで少し華奢な感じがしますが持ち運びや組み立てが楽で、又車輪の小回りが利き操作性も良さそうです。ただ収納袋が布地で収納が大変なので、芯入りのにして頂けると有難いです。