曜日別特売

わがやのシェード

わがやのシェード - DOD(ディーオーディー)わがやのシェード - DOD(ディーオーディー)わがやのシェード - DOD(ディーオーディー)わがやのシェード - DOD(ディーオーディー)わがやのシェード - DOD(ディーオーディー)

ピクニックや海水浴をした時にサンシェードが小さくて誰かがはみだしてしまったこと、ありませんか。
そんなときに犠牲になることが多いのは自分より家族のことを大切に思うお父さん。
わがやのシェードは仲間はずれをつくらず家族全員が快適に過ごすことができる大型サンシェードです。
ワンタッチで組み立てができるので、より多くの時間をアクティビティーの時間として楽しむことができます。

仕様UVカット:UPF50+付属品ペグ、ロープ、キャリーバッグ材質アウターテント:68D ポリエステル(PUコーティング、UVカット加工、遮光コーティング)、フロア:PEタン収納サイズ(約)W100×D20×H20cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約205×305×168材質(ポール)グラスファイバー耐水圧(mm)アウターテント:(最低)1500、フロア:(最低)1300収納時寸法(cm)(約)W100×D20×H20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約196×295×155総質量(kg)約7.6収容人数大人5人内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639644T5-721-TN
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする