曜日別特売

ヌノイチ

ヌノイチ - DOD(ディーオーディー)ヌノイチ - DOD(ディーオーディー)ヌノイチ - DOD(ディーオーディー)ヌノイチ - DOD(ディーオーディー)ヌノイチ - DOD(ディーオーディー)

ヌノイチとはその名の通り、布一枚に切れ目が入っただけの「ただの布」です。テントと呼ぶことも憚られるその形状ですが、グロメットやループの位置を緻密に計算して設計しており、付属のポールとロープを使うことでテント、タープなど様々な形で使うことができます。
気温、風向き、太陽の方向など、キャンプでは常に同じシチュエーションはあり得ません。布一枚の薄さで自然との距離感を近づけ、自分の創意工夫でシチェーションに応じた形を作ることがヌノイチのコンセプトです。
機能を追い求めた近代的テントでは感じることのできない「なにか」を感じることができるはずです。

付属品ポール、ロープ、ペグ、キャリーバッグ材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ合金カーキ耐水圧(mm)(最低)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639337T3-594-KHM(約)W80×D20×H20cm組立時:約510×315×225 ※ベーシックスタイル約11.3
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
52639328T2-593-KHS(約)W62×D16×H16cm組立時:約340×210×150 ※ベーシックスタイル約5.9
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする