曜日別特売

エイテント

エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)エイテント - DOD(ディーオーディー)

クラシックなA型構造をベースに、日本のキャンプシーンに特化した寝室用テントを作りました。
2本のメインポールに加えて4本のサイドポールを使用することで、少ない面積でも設営することができ、壁部分の生地が高いため、圧迫感も感じにくい構造です。ポリコットン生地とポリエステル生地の使い分けやアルミ合金ポールを使用することなどによって、クラシックな外観と高い機能性を両立させた、ニュークラシックテントです。

付属品キャリーバッグ、ロープ×8本(テントに取り付け済)、ペグ×14本材質テント壁部分:150Dポリエステル (PUコーティング)、テント屋根部分:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、(フロア)300Dポリエステル (PUコーティング)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約310×340×202材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W60×D28×H28総質量(kg)約11.2収容人数大人5名内寸法(cm)約275×240※フロアサイズ内容量1個
注意
※(最低耐水圧)テント屋根部分:350mm
※テント壁部分:2000mm
※フロア:5000mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639626T5-668-KHカーキ
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
52639635T5-668-TNタン
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする