曜日別特売

ワンタッチテント

ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)

設営・撤収が簡単な寝室用ワンタッチテントです。
ポールを組み立てる作業や、テントにポールを通すような作業は一切不要。
袋からテントを取り出し、足を広げてロープを引くだけでテントが完成します。
気軽にキャンプを始めてみたい、キャンプフェスやツーリングで設営の時間がもったいない、キャンプの時間はできるだけ遊びに使いたい、そんなあなたにぴったりなテントです。
シングルウォールを採用し軽量性、取扱いやすさに優れたベーシックモデル。
2人でゆったり快適に使用できるサイズ設計、内側から換気調節しやすい大型窓など随所に使いやすさの工夫を施しています。

付属品トップシート、ペグ、ロープ、キャリーバッグ材質トップ:66Dポリエステル、(フロア)ポリエチレン収納サイズ(約)W70×D19×H19cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×150×117材質(ポール)グラスファイバー耐水圧(mm)アウターテント:(最低)1500収納時寸法(cm)(約)W70×D19×H19内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×105総質量(kg)約3収容人数大人2名内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639380T2-629-BKブラック
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52639389T2-629-TNタン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする