2人でのツーリングやゆったりとテントを使いたいあなたへ。広い寝室を持ちながらパッキングサイズをコンパクトに抑えたワンタッチテントです。広い前室を搭載しているので、ツーリングでの荷物置きやリビングスペースとして活用することができ、別途タープを張らなくてもキャンプを楽しむことが可能です。
セット内容テント本体(アウターテント)、インナーテント(※アウターテントに取り付け済み)、前室用ポール、キャノピー用ポール×2本、グランドシート(※8本はテントに取り付け済み)、トップシート、ロープ×12本(※8本はテントに取り付け済み)、ペグ×19本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ、キャリーバッグ、タイベルト材質アウターテント:75Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリステル(PUコーティング)収納サイズ(約)直径23×長さ65cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×375×140材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約210×210×115総質量(kg)約6.8収容人数大人3名内容量1個