ワンポールテントRX(M)

ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M) DOD(ディーオーディー)

大好きだったヒーローが、強くなるたびに形態を変え、体中に余計な物がついて好きじゃなくなる。
全部乗せな最終回の姿にがっかりしつつも、それで強くなるのならと自分を納得させて生きてきました。
しかし、お待ちなさい!
真の強者は、ゴテゴテなどしていないのですよ。
さぁ、ご覧に入れましょう!DODの考えるワンポールテントの最終形態を。

セット内容フライシート、ポール、ロープ(短)×4(※) 、ロープ(長)×4(※)、ペグ×20、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ、タイベルト※テントに取り取付け済 材質フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)、ポール・ペグ:スチール 収納サイズ(約)W60×D22×H22cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×300×210 耐水圧(mm)(最低)2000 収納時寸法(cm)(約)W60×D22×H22 総質量(kg)約6.5 収容人数大人4名 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
T3-948-BK 52639556
T3-948-BK 52639556
52639556 T3-948-BK ブラック
オープン
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷
T3-948-TN 52639565
T3-948-TN 52639565
52639565 T3-948-TN タン
オープン
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする