日々のストレス社会を生き抜く大人はまるで現代に生きる武者のよう。
そんなあなたのために作られたソロ用2ルームワンポールテント。
ソロで使うのにぴったりなサイズの寝室、高さがあり秘密基地のように囲われた前室、目隠しや風除けとしてアレンジできるキャノピー、ソロキャンプを快適に楽しめる要素を満たしながら無駄のないコンパクトな設計です。
ポリコットン素材を使用しており、近くで焚き火を楽しむことが可能。
焚き火で心を癒やして、明日からもレッツ・サバイブ!
セット内容フライシート、インナーテント、ポール×1本、ペグ×13本、ロープ×7本(5本はテントに取り付け済)、キャリーバッグ、キャリーバッグ(ポール入れ)、キャリーバッグ(ペグ入れ)、タイベルト×2本材質インナーテント:68Dポリエステル、フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ペグ:スチール収納サイズ(約)W53×D20×H20cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183※ロープ、スカートを含まず。材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W53×D20×H20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×173総質量(kg)約5.7収容人数1名内容量1個