曜日別特売

わがやのテント

わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)わがやのテント - DOD(ディーオーディー)

一人で立てられる、快適・簡単なわがやのテント。
ステップを踏んで無理なくキャンプを楽しんで欲しい、という気持ちを込めて開発しました。
フライを外せばサンシェードとしても使用可能。
まずはデイキャンプ、慣れたらキャンプ、シェルターを買い足したらカンガルースタイルと幅広いスタイルで長くキャンプを楽しめます。

タン材質(フレーム)アルミ合金内容量1個
注意
※(最低耐水圧)フライシート:3000mm
※フロア・グランドシート:5000mm
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639416T2-981S(約)W71×D22×H21cm組立時:約240×220×120(約)W71×D22×H21約225×145×103
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
52639425T3-982-TNM(約)W80×D22×H21cm組立時:約240×275×143(約)W80×D22×H21約230×195×120
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52639434T5-869-TNL(約)W95×D26×H26cm組立時:約280×280×156(約)W95×D26×H26約275×205×142
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする