曜日別特売

ライダーズワンタッチテント

ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)ライダーズワンタッチテント - DOD(ディーオーディー)

キャンプツーリングをもっと快適に、楽しくするダブルウォールのワンタッチテントです。脚を伸ばして紐を引くだけでアウターテント、インナーテント、グランドシート、荷物の置ける前室がすべて完成。キャンプ場到着後すぐに設営が完了するので、ゆったりとキャンプのリラックスタイムを楽しむことができます。

セット内容ペグ14本、ロープ6本(テントに取り付け済)、グランドシート(インナーテントに取り付け済)、トップシート、キャリーバッグ材質アウターテント:70Dナイロン(PUコーティング、リップストップ加工)、インナーテント:ブレーサブル生地、テントポール:アルミ合金、フロア生地・グランドシート:150Dポリエステル(PUコーティング)収納サイズ(約)W62×D20×H20cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約243×235×133収納時寸法(cm)(約)W62×D20×H20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×110総質量(kg)約4.3収容人数大人2名内容量1個
注意
※(最低耐水圧)アウターテント:3000mmフロア:5000mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639285T2-275グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
52639294T2-275-TNタン
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする