DOD(ディーオーディー)
ワンポールテントRX(M)用
ワンポールRX(M)用のインナーテント。ファミリーで使うならこのサイズです。
セット内容
インナーテント、グランドシート、キャリーバッグ、タイベルト
材質
インナーテント::68Dポリエステル、フロア・ グランドシート:210Dポリエステル (PUコーティング)
色
グレー
対応
フルインナーテントセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W280×D220×H210(インナーテント)
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ50
総質量(kg)
約3.4
内寸法(cm)
グランドシート:約270×210
内容量
1個
注意
※(最低耐水圧)フロア:5000mmグランドシート:5000mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639705
TN3-951-GY
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください