曜日別特売

チマキテント

チマキテント - DOD(ディーオーディー)チマキテント - DOD(ディーオーディー)チマキテント - DOD(ディーオーディー)チマキテント - DOD(ディーオーディー)

カマボコテントで2ルームスタイル、タケノコテントで大きな1ルームスタイルを提案してきたDODが新提案する、「シェアハウススタイル」用テントです。
リビングではグループで楽しく過ごせますが、寝室は別々でプラベートな空間を確保。つかず離れず、絶妙な距離感を実現しています。
チマキテントを設営するためのポールやタープテントは付属しません。別途ご準備ください。ポールの高さは200cmである必要があり、DODビッグタープポール( XP5-507R/ XP5-507K/ XP5-507-WD)が適合します

付属品ロープ(長)×3本、ロープ(短)×1本、ペグ×11本、キャリーバッグ ※ポールは付属しません。材質アウターテント・インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)タン収納サイズ(約)W60×D15×H18cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約260×260×200耐水圧(mm)アウターテント:(最低)350、フロア:(最低)5000収納時寸法(cm)(約)W60×D15×H18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約220×160×170総質量(kg)約5.6収容人数大人2名内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639398T2-656-TN
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする