曜日別特売

ヤドカリテント

ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)ヤドカリテント - DOD(ディーオーディー)

テントを立てるだけでタープスペースまで確保できる2ルーム型のビッグワンポールテントです。
クローズ状態で使えることはもちろん、サイドウォールを展開し前方を跳ね上げることにより、インナーテント前に開放感あふれる広いリビングスペースを確保することができます。
また、寒い時期には冷気の侵入を軽減するスカート、夏涼しく冬あたたかいポリコットン素材を採用したインナーテントなど、オールシーズン使いやすい仕様でまとめました。

セット内容フライシート、インナーテント、ポール、ロープ×12本(うち8本はテントに取り付け済)、ペグ×19本、ポール用バッグ、ペグ用バッグ、タイベルト×2本、キャリーバッグ※タープスペース跳ね上げ用のポールは別売りです。材質インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)、フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)収納サイズ(約)W70×D32×H32cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約460×460×300材質(ポール)スチール収納時寸法(cm)(約)W70×D32×H32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約430×290×300総質量(kg)約15.7収容人数大人6名内容量1個
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639660T6-662-GYカーキグレー
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
52639669T6-662-TNタン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする