曜日別特売

ワンポールテントRX(M)用

ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)用 - DOD(ディーオーディー)

テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します

付属品マット、キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレンブラウン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
収納サイズ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640055MA3-952-BRハーフマット(約)W70×D13×H35cm(約)280×140約1.6
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
52640064MA3-953-BRフルマット(約)W70×D20×H37cm(約)280×210約2.4
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする