曜日別特売

ワンポールテントRX(M)TC

ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントRX(M)TC - DOD(ディーオーディー)

大好きだったヒーローが、強くなるたびに形態を変え、体中に余計な物がついて好きじゃなくなる。
全部乗せな最終回の姿にがっかりしつつも、それで強くなるのならと自分を納得させて生きてきました。
しかし、お待ちなさい!
真の強者は、ゴテゴテなどしていないのですよ。
さぁ、ご覧に入れましょう!DODの考えるワンポールテントの最終形態を。

セット内容フライシート、ポール、ロープ(短)×4(※) 、ロープ(長)×4(※)、ペグ×20、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ、タイベルト※テントに取り取付け済材質フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ポール・ペグ:スチール収納サイズ(約)W60×D25×H25cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×300×210耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W60×D25×H25総質量(kg)約8.7収容人数大人4名内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639574T3-949-BKブラック
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
52639590T3-949-BLブルーグレー
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
52639599T3-949-KHカーキ
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
52639608T3-949-TNタン
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする