曜日別特売

ニンジンペグ

ニンジンペグ - DOD(ディーオーディー)ニンジンペグ - DOD(ディーオーディー)ニンジンペグ - DOD(ディーオーディー)ニンジンペグ - DOD(ディーオーディー)ニンジンペグ - DOD(ディーオーディー)

「DODのロゴは犬ですか?」「いいえ。ウサギです。」早く覚えてもらいたい一心でつくりました。ウサギといえばニンジン。キャンプで使うペグをニンジンそっくりの見た目でつくりました。草の部分は素手でつかみやすい形をしているため、ニンジンの収穫をしているような気分でテントの片付けができたり、工夫次第で楽しい遊びもできるペグです。

付属品キャリーバッグセット内容1セット8本入材質スチール、ナイロンオレンジ/グリーン質量(g)(約)740寸法(cm)(約)W6.5×D1.4×L25.5(太さΦ7mm)収納時寸法(cm)(約)W31×D15×H4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639757PG1-573-OR
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする