コンパクトタープポール

コンパクトタープポール - DOD(ディーオーディー)コンパクトタープポール - DOD(ディーオーディー)コンパクトタープポール - DOD(ディーオーディー)

収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。
2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。

セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639836XP1-630-BKブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
52639845XP1-630-RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする