曜日別特売

フタマタノサソイ

フタマタノサソイ - DOD(ディーオーディー)フタマタノサソイ - DOD(ディーオーディー)フタマタノサソイ - DOD(ディーオーディー)フタマタノサソイ - DOD(ディーオーディー)フタマタノサソイ - DOD(ディーオーディー)

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので同ブランドの色々なワンポールテントに対応します。

材質本体頭部:スチールブラック材質(ポール)アルミ合金内容量1個
注意
※保証できませんので他社ブランドの製品には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
角度(°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639775FA1-897-BK製品本体×1 ※キャリーバッグは付属しませんS80まで(約)69×6×2.5 ※最長時(約)W50.5×D6×H2.5
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
52639766FA1-579-BK製品本体×1、キャリーバッグ×1M90まで(約)78.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm)(約)W54×D8×H3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする