曜日別特売

フタマタノキワミ

フタマタノキワミ - DOD(ディーオーディー)フタマタノキワミ - DOD(ディーオーディー)フタマタノキワミ - DOD(ディーオーディー)

ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。
これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。

その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く)セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質本体頭部:スチール質量(kg)(約)3.5ブラック角度(°)90まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm)材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639784FA5-603-BK
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする