曜日別特売

ワンポールテントマット

ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントマット - DOD(ディーオーディー)

テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。

付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレンブラウン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応
収納時寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640028MA3-769-BR(約)2.0S用マット(約)W60×D14×H46(約)270×232(1辺135)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
52640046MA8-771-BR(約)4.7L用マット(約)W90×D24×H40(約)410×350(長辺167・短辺149)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
52640037MA5-770-BR(約)2.8M用マット(約)W71×D18×H42(約)327×283(1辺163)
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする