DOD(ディーオーディー)
トンガリハット
ワンポールテントとタープをスマートに連結するためのアイテムです。
テントとタープを近づけて設営できるので、サイドウォールや前室がないワンポールテント内への雨の侵入を少なくすることができます。
セット内容
本体×1、ロープ(長)×2、ロープ(短)×1、カラビナ×1
材質
ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、PVC
質量(g)
(約)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×25×H15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52640089
TG1-768-BK
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
52640098
TG1-768-TN
タン【旧バージョン】
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください