パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化ミルウォーキー史上最速充電時間2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能温度コントロール機能が向上最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化