曜日別特売

オーディオANL ヒューズボックス

オーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックス - RENOGY JAPAN

RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。
【高品質で使いやすいデザイン】
RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)
ヒューズ交換可能
ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能
バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能
インバーターとバッテリー間に接続可能
4種類の規格、60/80A/100A/300A

用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643720RNG-SET-ANL60-G1-JP60
1,818
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52643729RNG-SET-ANL80-G1-JP80
1,818
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52643738RNG-SET-ANL100-G1-JP100
1,818
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52643747RPD300ANL-SET-G1-JP300
1,115
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする