曜日別特売

Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ)

Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ) - マイクロソフト
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジセット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープコントラスト比ディスプレイ:1500:1ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナOSWindows11セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポートカメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラリフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
内蔵グラフィックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643625Z1J-00018第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H6 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU
2130 Mhz ブースト クロック スピード、最大グラフィックス パワー 80W
オープン
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52643650Z2F-00018第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU
2010 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
オープン
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52643659Z3H-00018第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU
2010 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
オープン
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする