曜日別特売

チューブマーカー レタツイン

チューブマーカー レタツイン - MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン - MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン - MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン - MAX(マックス)[事務用品・工具]

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。
また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。
[新機能]
搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上
文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上
印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化
チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)

文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)内容量1台
関連資料:(4.48MB)
注意
※代表画像を使用しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
インターフェース
印字方式
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52650869LM-550W3インクリボン(LM-IR500B)、AC アダプタ、電源コード、細径チューブアタッチメント、リングアタッチメント、記名板アタッチメント、取扱説明書、キャリングケース約2.4(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1熱転写方式(300dpi)、純正デバイスラベル(6×17mm/6×2 0mm/6×23mm)チューブ/グリップチューブ:10~35度(チューブウォーマー使用時:5~35度)、テープ/記名板/デバイスラベル:15~35度、湿度:20~80%(結露無きこと)
168,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
52650878LM-500W3インクリボン(LM-IR500B)、AC アダプタ、電源コード、細径チューブアタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース約2.4(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1熱転写方式(300dpi)、デバイスラベル使用不可チューブ/グリップチューブ:10~35度(チューブウォーマー使用時:5~35度)、テープ/記名板/デバイスラベル:15~35度、湿度:20~80%(結露無きこと)
133,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
52650887LM-500F3インクリボン(LM-IR500B)、AC アダプタ、電源コード、細径チューブアタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース約2.3(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)USB(タイプA)×1熱転写方式(300dpi)、デバイスラベル使用不可チューブ/グリップチューブ:10~35度、テープ:15~35度、湿度:20~80%(結露無きこと)
93,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする