岩崎製作所
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途
屋外消火栓・消防署指導場所
仕様
PRO仕様(耳部補強)
適合
ホース:型式適合品
形状
取付:綾織り
長さ(m)
20
材質(ホース)
ポリエステル製
内容量
1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646949
01AJPA413MC25-A
40
1.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647046
01AJPA513MC25-A
50
1.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647055
01AJPA516MC25-A
50
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647098
01AJPA616MC25-A
65
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647064
01AJPA613MC25-A
65
1.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650