曜日別特売

特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。
但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644158MSF20 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):660×230×155約10.720型約45秒約0.1~1.5m
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644167MSFC50 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):905×370×236.4約4750型約47.0秒1m
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644176MSFC100 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1295×485×290約100100型約100.0秒1m
オープン
629,800
692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644185MSFC200 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1485×650×359約181.0200型約200秒1m
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする