曜日別特売

特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】

特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田
(1件のレビュー)

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。
「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※リチウムイオン電池には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644079MMF20 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):660×230×155約10.220型約43秒約0.1~1.5m
オープン
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644088MMFC50 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):905×370×236.4約38.050型約71秒約0.3m
オープン
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644097MMFC100 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1295×485×290約82.0100型約161秒約0.3m
オープン
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644106MMFC200 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1485×650×359約151.0200型約225秒約0.3m
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 金属材料を扱う装置の安全確保
教育・研究機関

入着時、特に問題ありませんでした。
万が一のための機器なので使用した感想はないですが、特に問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする