曜日別特売

特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】

特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 - モリタ宮田

第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644115MAF20 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):660×230×155約10.220型約38秒約0.1~1.5m
オープン
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644124MAFC50 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):905×370×236.4約38.050型約70秒1m
オープン
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644140MAFC100 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1295×485×290約82.0100型約160秒1m
オープン
629,800
692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644149MAFC200 リサイクルシール付全高×全幅×胴径(約):1485×650×359約151.0200型約180秒1m
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする